友屋
友屋の エントランス
友屋の 室名札・サイン
友屋の 室名札
学校用表示板 正面型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18298056
品番
04502XXX
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
中板白無地付
種別
正面型
材質
取付部分:アルミ押出製、表示部分:PET透明カバー・塩ビ白プレート
寸法(幅W×高さH)(mm)
見寸:241×79
プレート
W258×H73×t1mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×15×80
注意
※印刷入り中板はお問い合わせ下さい。