友屋
友屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
友屋の 卓上備品・テーブルウェア
友屋の メニュー・卓上サイン
アーバンメニュー抗菌タイプ (A4-4P)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18298065
品番
62377-01
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お客様に安心をもっていただく抗菌タイプのメニューブック。
仕様
リフィルは2枚(8ページ分)までセット可能
セット内容
抗菌メニューブック×1冊、アーバンメニュー用クリップ(シルバー URB-100)×2本、リフィル×1枚
材質
生地:PVC抗菌シート0.4mm厚(黒)、リフィル:PVC抗菌シート0.2mm厚(透明)、クリップ:ステンレス
質量(g)
430
寸法(幅W×高さH)(mm)
236×310、A4用紙対応