友屋
友屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
友屋の 卓上備品・テーブルウェア
友屋の メニュー・卓上サイン
メニューホルダーボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18298090
品番
61274-01
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
取手の付いた木製メニューボード。2穴のバインダー式なので増ページが簡単。
付属品
ブラックボード(本体にセットされています)
仕様
リング仕様:O型2穴、とじ穴間隔:80mm、ブラックボード仕様:ボード用マーカーで書き消し可能
種別
メニューホルダーボード
材質
シナ合板、金属
寸法(mm)
327×300×26
質量(kg)
0.3
適合サイズ
中紙:A4