友屋
アクリルマグPOPメニュースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18298099
品番
61500-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲食店卓上での必需品メニュースタンドにポップホルダーを一体化。
効率よくポップを掲示できます。ポップはマグネットで簡単に入替えできます。
種別
タテ
材質
アクリル樹脂
形状
タテ
質量(g)
170
奥行(mm)
内部:15
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応ポップ:最大98×128(POPがマグネットに重ならない場合:74×105)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×65×145