友屋
友屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
友屋の 卓上備品・テーブルウェア
友屋の メニュー・卓上サイン
アクリルマグPOPメニュースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18298108
品番
61500-02
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲食店卓上での必需品メニュースタンドにポップホルダーを一体化。
効率よくポップを掲示できます。ポップはマグネットで簡単に入替えできます。
種別
ヨコ
材質
アクリル樹脂
形状
ヨコ
質量(g)
200
奥行(mm)
内部:15
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応ポップ:最大132×98(POPがマグネットに重ならない場合:105×74)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×65×112