画像準備中

自動紐手提袋 彩流

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 18298875 品番 (T-8)H430×W320×マチ110mm
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
マチ(mm)110 幅(mm)320 高さ(mm)430 サイズ(mm)H430×W320×マチ110 種類手提げ袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする