曜日別特売
HD BLA 50X18 セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用) 3M(スリーエム) 18298896

セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用)

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)テープ幅(mm)50注文コード18298896品番HD BLA 50X18
参考基準価格(税別)¥110,268販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)1.5基材プラスチックフィルム粘着剤ゴム系使用場所屋外主な用途滑り止め用
注意
粘着剤層の表面構造が順次変更となります。
スペックの変更はございません。

商品説明動画

3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
この動画は、2が参考にしています。
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16446587
2018-08-07
用途: 安全考慮のため

このシリーズの滑り止めテープは何度も購入しております
もう少し安価ですと利幅があってよいのですが・・・・
ご検討をきぼうします

対象商品 : 16446587
2018-04-20
用途: 荷台すべり止め
運輸・通信業

今まで貼ってあったすべり止めに比べ、雨の日でもグリップ感があり、ステップの昇降に安心感が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする