仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
適合【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03
取付壁・天井直付形・吊下兼用形
材質(本体)鋼板(白色塗装)
備考KSD2951Aのモデルチェンジ品
タイプ自己点検タイプ
種類点滅形誘導灯 本体
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
等級B級BL形
定格電圧(V)AC100
表示片面灯
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
点灯時間非常時(蓄電池容量):20分間