画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03 等級B級BL形 注文コード18299237 品番KSD2951VHB 1EL
参考基準価格(税別)¥301,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は適合・等級など12種類から選べます 他の種類を見る

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!
自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導
※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。
リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。

仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 適合【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03 取付壁・天井直付形・吊下兼用形 材質(本体)鋼板(白色塗装) 備考KSD2951VHAのモデルチェンジ品 タイプ自己点検タイプ 種類誘導音付 点滅形誘導灯 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 等級B級BL形 定格電圧(V)AC100 表示片面灯 点滅LED 材質(枠)鋼板(白色塗装) 点灯時間非常時(蓄電池容量):60分間
注意
※本体のみの販売です。

※表示板は別売です。

※点滅・音声用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電と同時交換をおすすめします。

※壁埋込形は断熱施工では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする