友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
注水置台ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18299551
品番
63176-2B
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コストを抑えたシンプルなウエイト置き台。
種別
D660
材質
本体:アルミアルマイト仕上げ
色
ブラック
備考
○屋外仕様
対応商品
42456BLK/42456B1B/63174-01/39411BLK/39413BLK
入数
2本入