友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
木製黒板(ブラック)受けナシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18299596
品番
43003XXX
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
店頭、店内へ誘導効果を高めるイーゼルとあわせてお使いください。
店舗内への掲示板やメニューボードとしても効果的!
付属品
引っ掛け金具(ヒートン)2ケ付き
種別
M
材質
木
質量(kg)
0.92
備考
屋内仕様、片面仕様、チョーク用
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
600×450×19.5
注意
※引掛用金具は付属しておりません