穴あけポン(ハンディミニ 本体)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18299630 品番30718XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。
天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。
ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。

種別穴あけポン(ハンディミニ本体) 材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂 質量(g)約120 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0 参考使用荷重(kg)10まで 板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9〜12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上) 仕上本体ニッケルメッキ
注意
※強度不足の取り付け面への設置はお避けください。石膏ボードと同等以上の強度がある天井ボードにご使用下さい。
※天井ボードの2枚張りでは使用しないでください
※ワイヤーは十分な深さまで差し込んで下さい(5cm以上飛び出すようにしてください)
※天井ボードにΦ10mmの孔をあけてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする