友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ワゴン什器
折りたたみワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18299885
品番
50350-2B
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ブラックが新登場!ワンタッチ折りたたみ式です。
商品がこぼれ落ちないようにネットピッチを細かくしています。
仕様
工具一切不要
種別
W1200
材質
本体:スチール製黒粉体塗装、底板:ポリ合板
質量(kg)
約14
耐荷重(kg)
50
深さ(mm)
カゴ:125
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×780
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×250
注意
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。