友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の チェーン
友屋の 雑用チェーン
鉄マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
18300077
品番
22601XXX
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別
IM18
材質
スチール
質量(g)
64.0/m
長さ(m)
30
線径(Φmm)
1.8
参考使用荷重(kg)
30
仕上
クロームメッキ
破断荷重(kg)
100
試験荷重(kg)
50