クリアパック フタ付 #30

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18300126 品番 TP7-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ付き(テープ留め)

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)70 高さ(mm)100 テープあり 仕様ふた有 種類OPP袋 入数(枚)100 テープ部分(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18300092
2023-03-30
用途:
パーツ入れ
卸売・小売業

テープ付きの一番小さいサイズを探していました。品質、価格ともに問題なしです。

対象商品:
18300126
2021-05-03
用途:
販売物の包装
製造業

シールのテープが手にまとわりつくことが無いので作業がはかどります。
とても使いやすいので気に入っています。

対象商品:
18300162
2020-03-14
用途:
卓上カレンダーを入れて販売した。
製造業

出し入れがしやすく、透明感もあり、入れたカレンダーがクリアに見えてよかった

対象商品:
18300108
2019-02-22
用途:
お菓子の梱包
飲食業

安くてちょうどいいサイズです。
これからも使いたいと思います。

対象商品:
18300092
2019-03-02
用途:
整理
その他業種

小さいものを保管するのに、便利に使用しています。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする