※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラスチック工業
スタープラスチック工業の 袋
スタープラスチック工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
スタープラスチック工業の 規格袋
エスラップ規格袋 WS7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
幅(mm)
200
高さ(mm)
350
注文コード
18301203
品番
(WS7-2035)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
200
高さ(mm)
350
適合規格
食品衛生法適合
種類
ポリ袋
入数(枚)
100