画像準備中

ミスタークイック 涼やかメッシュ平屋根テント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18303288 品番 DWS-13
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

熱中症対策に最適 高い遮熱効果 テント内の温度上昇を大幅に抑制
高い遮熱性のタイベックシルバー熱反射率が高くメッシュシートに蓄熱することが無く裏面にはアルミ蒸着しているので遮光性と遮熱効果をもたらします

用途幼稚園・保育園 また集客場所の熱中症対策に その他表面 白 裏面シルバー タイベックメッシュ 質量(kg)31.5 白 裏面シルバー タイプ総アルミタイプ 寸法180×360 全高212〜248 有効軒高186〜220
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする