セムコーポレーション
制御機能付きpH計/ORP計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18303401
品番
PET-M4
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
コンパクトでありながら多機能、さまざまな生産プロセスや排水処理の水質管理が可能。
制御盤が不要なため、大幅なコストダウンが可能です。
質量(kg)
1
電源(V)
AC100 ~ 240(50/60Hz)
保護構造
IP54相当
外形寸法
138(W)×138(H)×175(D)
湿度(%RH)
周囲:85以下
消費電力
約10VA(制御出力未使用時)
入力
制御:出力P1/P2/AL/M3に連動可能(EXT:外部有電圧信号入力1点AC100~240V/接点入力:外部接点入力2点)
通信機能
RS-485(無手順通信・Modbus RTU)
周囲温度(℃)
0 ~ 45
伝送出力
pH/ORPおよび温度連動4~20mA(最大負荷500Ω)入出力絶縁スケーリング可能
商品説明動画
参考になった