アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の リミットスイッチ
アサ電子工業の タッチスイッチ
高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
NPNオープンコレクタ(近接時ON)
注文コード
18303550
品番
BSTM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【動作までの動き(PT)】0.1〜0.3mm
ストローク(mm)
1.4(上下方向)
タイプ
3線式
電源電圧(V)
DC5〜24
消費電流(mA)
最大8
出力電流(mA)
最大15
ケーブル
3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)
0.9
出力仕様
NPNオープンコレクタ(近接時ON)
応差の動き(MD)
0.1mm以下
動作頻度(回/s)
60以下