アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の リミットスイッチ
アサ電子工業の タッチスイッチ
高精度タッチスイッチ(3線式) AXM1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18303586
品番
AXM1H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
【動作までの動き(PT)】1.5±1mm
ストローク(mm)
4(360度方向)
タイプ
3線式
電源電圧(V)
DC5〜24
消費電流(mA)
最大8
出力電流(mA)
最大15
ケーブル
3芯 Φ2.8×1000mm グレー
操作力(N)
0.8
出力仕様
NPNオープンコレクタ(近接時ON)
応差の動き(MD)
0.1mm以下
動作頻度(回/s)
20以下