LDPE乳白巾着袋 無地

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 18305227 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
サイズ(小) 寸法(幅W×高さH)(mm)210×230 ひも長(cm)52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18305218
2022-09-02
用途:
備品整理
サービス業

大、小サイズどちらも素材がしっかりしていて安心しました。
紐付きなので保管しやすくて万能です。

対象商品:
18305218
2021-04-04
用途:
子供の砂場遊び
卸売・小売業

思っていたサイズより、少し小さいです。
ただ、質は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする