スズランテープ

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード18305613 品番オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

結束、梱包に最適です。

太さ(Φmm)50 長さ(m)470 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 質量(g)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
装飾用
はやし工芸舎 様

470mもの長さは必要なかったけど、この色が近くに売ってなくて助かりました。

対象商品:
09166516
2024-06-06
用途:
農作業時
農・林・水産業

適度な厚さがあり強度も満足。
物にたいして値段もリーズナブル。

対象商品:
18305647
2023-11-01
用途:
園芸作業時に使用
その他業種

園芸で枝等の括り付けに使用。
黒色は目立たないので良い。

対象商品:
09166525
2021-09-28
用途:
社内作業時

スズランテープは色が沢山あるのが良いです。
使いやすく製品もいいので会社にストックしています。
一度使用するとリピー買いすると思います。

対象商品:
09166516
2023-02-12
用途:
ケーブルの梱包
有限会社テクノワークス 様 (製造業)

セロテープとかガムテープのように切れる部品が着いたものがあればよいと思う。

対象商品:
18305613
2021-03-05
用途:
靴箱の持ち運びの時

やっと見つけた!
今まで色々なビニールひもを試してきました。PEとかPPとか丸ひもとか...100均は論外。
仕事で靴の商品移動をする際に、靴箱6箱をひとまとめにしなくてはいけないのですが、ペラペラに薄かったり、結んだ後に移動していると重さで伸びでしまったり、硬くて結び目がほつれてしまったり..
とにかく女子の力ではどうにもならん物が多い!そんなに強く女子たちは結べんのですよ!
このひものスゴイところは、全く伸びないんじゃなくて、ギュッと結んだところは、ほつれにくいのに、ほどきやすかったり、平面が1度や2度使ったぐらいでは、ビヨビヨのくちゃくちゃにならないところ!
可愛い色がたくさんあるのも気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
09166516
2021-05-17
用途:
作業テントのシート張り
製造業

作業エリアのテントシート張りに使用していますが、10mmのポリエチレンロープは劣化して強風で切れる事が有りましたが、このテープは劣化しない!切れません!凄いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09166525
2021-03-01
用途:
出荷商品の色分け

単価が色によって違うので全て揃えてほしい
もっと違う色も作ってほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする