計測単位
体脂肪率計測/0.1%単位
BMI/0.1単位
内蔵脂肪レベル/0.5レベル単位
筋肉量/100kgまで100g単位、100kg以上200g単位
基礎代謝量/1kcal/日単位
体内年齢/1才単位
判定出力
体脂肪率測定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満
内臓脂肪レベル:標準/やや過剰/過剰
筋肉量:少ない/標準/多い(18〜99才)
基礎代謝量:少ない/標準/多い
対象
6〜99才(体脂肪率測定、BMI、筋肉量)
18〜99才(内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢)
付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池×4本
仕様登録人数:5人
材質ABS、AS、SUS
質量(kg)約0.9(電池含む)
色サクラピンク
電源DC6V 単3乾電池(R6)×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×34×226
文字高(mm)27
機能女性ダイエットモード(対象年齢:18才〜閉経まで)、アスリートモード、体重のみ測定機能、ゲストモード(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ)
最大表示0〜100kgまで100g、100〜150kgまで200 g
設定範囲身長設定/90.0〜220.0cm(0.5cm単位)、年齢設定/生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上)
最大計量(kg)150