TT559BL デジタル温湿度計 TT559 タニタ 18306934

デジタル温湿度計 TT559

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18306934 品番TT559BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダイエットに真剣に取り組みたい女性にピッタリの体組成計です。
A4サイズで約900gの小型・軽量設計
女性の意見を取り入れた”こだわりデザイン”
測定中の表示が楽しい”ごきげん機能”
効率的なダイエットをサポートする”女性ダイエットモード機能”
乗るだけでカンタンに測定できる”乗るピタ機能”

計測単位
体脂肪率計測/0.1%単位
BMI/0.1単位
内蔵脂肪レベル/0.5レベル単位
筋肉量/100kgまで100g単位、100kg以上200g単位
基礎代謝量/1kcal/日単位
体内年齢/1才単位
判定出力
体脂肪率測定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満
内臓脂肪レベル:標準/やや過剰/過剰
筋肉量:少ない/標準/多い(18〜99才)
基礎代謝量:少ない/標準/多い
対象
6〜99才(体脂肪率測定、BMI、筋肉量)
18〜99才(内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢)
付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池×4本 仕様登録人数:5人 材質ABS、AS、SUS 質量(kg)約0.9(電池含む) ウッドブラウン 電源DC6V 単3乾電池(R6)×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×34×226 文字高(mm)27 機能女性ダイエットモード(対象年齢:18才〜閉経まで)、アスリートモード、体重のみ測定機能、ゲストモード(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ) 最大表示0〜100kgまで100g、100〜150kgまで200 g 設定範囲身長設定/90.0〜220.0cm(0.5cm単位)、年齢設定/生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上) 最大計量(kg)150
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする