体組成計インナースキャン50 BC-310

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18307013 品番BC310BL
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。
見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
体重50g単位の構成度測定。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。

付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個 トラスコ品番765-8443 材質強化ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301 質量(kg)1.5(電池含む) オーロラブルー 測定範囲0 〜 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス 質量(g)約1500(電池含む) 電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個 ひょう量(kg)150 電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個 最小表示0〜100kgまで50g、100〜150kgまで100g 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g)50 機能乗るピタ 消費電流(mA)最大60 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力(体脂肪率)やせ〜肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0〜59.0レベル、(筋肉量)少ない〜多い/3段階、(基礎代謝量)0〜9999kcal/日 データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1〜18ヶ月前(月平均) 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15 登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6〜99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18〜99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする