BC313WH 体組成計インナースキャン50 BC-313 タニタ 18307038

体組成計インナースキャン50 BC-313

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18307038 品番BC313WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンランク上の機能とデザイン。
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
50g単位の高精度測定。
立てかけ収納もOK。進化した乗るピタ機能付き。
測定結果は自動でスクロール表示。

付属品単4乾電池×4本 材質強化ガラス、SUS、ABS、PE 質量(kg)1.5(乾電池含む) パールホワイト 電源(V)DC6、単4乾電池×4本 最小表示0〜100kgまで50g、100〜150kgまで100g 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、BMI 機能乗るピタ 消費電流(mA)最大30 測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才 判定出力(体脂肪率)やせ〜肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0〜59.0レベル、(筋肉量)少ない〜多い/3段階 データメモリ前回値 最大計量(kg)150 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)217×316×27 登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6〜99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18〜99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18307038 BC313WH 18307835 BC314WH 体組成計インナースキャン50 タニタ 体組成計インナースキャン50 タニタ 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする