体組成計インナースキャンVoice BC-202

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18307092 品番BC202WH
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。

付属品アルカリ単3乾電池×4本 材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー 寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300 質量(kg)1.6(乾電池含む) ホワイト 測定範囲0 〜 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)約1600(乾電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 最小表示0〜100kgまで100g、100〜150kgまで200g 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g)100 機能音声、乗るピタ 消費電流(mA)最大400 最小目盛100 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0〜9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力(体脂肪率)やせ〜肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0〜59.0レベル、(筋肉量)少ない〜多い/3段階 データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37 登録人数4人・ゲストモード付き 適合年齢(歳)(6〜99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18〜99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【ボイス機能を搭載】体脂肪率を音声でお知らせ!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:189

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする