デジタルヘルスメーター HD-377

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18307178 品番HD377SP
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

レース模様のかわいいシリコンカバー付きのヘルスメーター。
お部屋に雑貨感覚で置けるデザイン。
カバーは洗えて安心。カバーを取り外して使用することも可能。
持ち運びしやすい軽量・小型設計。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

付属品単3乾電池×3本 仕様ISO9001対象 材質ABS、シリコン樹脂、AS 寸法(mm)幅248×高さ35×奥行204 シリコンピンク 測定範囲0 〜 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム 質量(g)890(乾電池含む) 電源(V)DC3、単3乾電池×2本 ひょう量(kg)150 電源DC3V 単3形乾電池2本 最小表示0〜100kgまで100g、100〜150kgまで200g 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)30 消費電流(mA)最大20 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)204×248×35
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする