デジタルヘルスメーター HD-366

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18307214 品番HD366BK
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

文字高51mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

付属品アルカリ単4乾電池×4本 仕様ISO9001対象 材質ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320 質量(kg)3(乾電池含む) ブラック 測定範囲0 〜 200kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約3000(乾電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本 ひょう量(kg)200 電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本 最小表示100g(25〜100kgまで)/200g(100〜200kgまで) 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)51 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする