デジタルソーラーヘルスメーター HS-302

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18307223 品番HS302WH
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。

付属品取扱説明書(保証書付)、補助脚 仕様ISO9001対象 トラスコ品番765-8648 材質ABS、AS 寸法(mm)幅330×高さ48×奥行306 質量(kg)2.3 ホワイト 測定範囲0 〜 150kg 材質(本体)ABS、AS、鉄 質量(g)約2300 電源(V)ソーラーバッテリー ひょう量(kg)150 電源ソーラーバッテリー 最小表示3〜100kgまで200g、100〜150kgまで500g 測定項目体重 最小表示(g)200 文字高(mm)23 最小目盛200 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)200 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×330×48 消費電流30μA以下
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする