チェッカー付ヘルスメーター HA-552

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18307232 品番HA552SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BMIによる肥満度を4つのゾーンでお知らせ。

仕様ISO9001対象 材質鋼板、AS、PP 寸法(mm)幅280×高さ65×奥行240 質量(kg)1.6 シルバー 測定範囲0 〜 120kg 材質(本体)AS、PP、鉄 質量(g)約1600 ひょう量(kg)120 最小表示1kg 測定項目体重 最小表示(g)1000 最小目盛1 kg 保証期間1年 最大計量(kg)120 最小目盛(g)1000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×280×65
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18307232
2024-07-22
用途:
毎日の健康管理に

アナログなので電池の交換もなくBMIの目安もついてて気に入ってます。
機械ものはなんでもそうだと思いますが便利過ぎず機能が低いシンプルな物が壊れにくく好きです。

対象商品:
18307232
2022-07-07
用途:
健康管理の為
株式会社木下工務所 様

体重がアナログで見やすく、価格も安くていいです。
本体の重さも軽いです。

対象商品:
18307248
2021-10-01
用途:
体重確認

以前は デジタル表示の物を使っていましたが 壊れたので
今回は、乾電池の交換のいらない 昔ながらのヘルスメーターにしました。
満足しています。

対象商品:
18307232
2022-01-30
用途:
脱衣場の体重計

デジタルの体重計を使ってましたが、気がつくとあまり乗らなくなり
電池のトコが腐ってワヤになってました。
修理も自分でできないこともないけど、そもそも乗らなくなった理由が

電源入れる→体脂肪とか測る→表示
待ってるのダルいんですわ。
この時間が体重計離れの原因かと。

乗って瞬時に、「おっ、減ってる」「あぁ、増えた」
これでじゅうぶんなんですよ。
だから、この昔ながらの体重計にしました。
これで久しぶりに体重を測ったら
信じられない数字が出たので多分壊れてます。
私が。

対象商品:
18307232
2020-11-30
用途:
重さの測定に
サービス業

電池のは誰が乗っているか設定しないと作動しないので、アナログのが欲しかった。人以外に物の重さも量れる。
アナログでも身長を設定しておけば適正体重かどうか見える。大人ばかりならアバウトな世界なので。

対象商品:
18307232
2020-12-18
用途:
毎日の体重測定
有限会社カラーフィールド 様 (その他業種)

デジタルのタニタが壊れたので購入。電池切れが面倒なのでシンプルなこちらを選んだが100g単位の数値に慣れていたので物足りなくデジタル式を再購入。
老眼にはデジタル表示の方が見易いかもしれない。商品は決して悪くはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする