BC314WH 体組成計インナースキャン50 タニタ 18307835 BC314WH 体組成計インナースキャン50 タニタ 18307835 BC314WH 体組成計インナースキャン50 タニタ 18307835

体組成計インナースキャン50

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18307835 品番 BC314WH
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。

付属品単4乾電池×4本 材質強化ガラス、ABS、SUS、PE 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(kg)1.5(電池含む) パールホワイト 測定範囲0 〜 150kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4形乾電池4本 最小表示0〜100kgまで50g、100〜150kgまで100g 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217 機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6〜99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18〜99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18307835
2022-10-12
用途:
体重測定
その他業種

セットせずに、測れ、人を識別してくれ、BMI等で 体重オーバーが
一目で分かりました。素晴らしさにビックリするやら、買って良かったです。

対象商品:
18307835
2022-08-09
用途:
日々の体重管理
製造業

体重は勿論、いろいろな健康管理する上で必要な情報が表示されるので、大変便利で有益な商品だと思います。

対象商品:
18307835
2021-10-12
用途:
従前使用の体重計が古くなり、健康管理のために購入しました。
製造業

対組成計は、いろいろなメーカーとその値幅も大きくとても迷いました。
結局、メーカーの信頼度とJIS認定で、必要な測定内容を選び、TANITAの本製品を選びました。
必要な機能がしっかりして、使いやすくコンパクトでガラス天板で汚れにくく、とても満足しています。
今回、クーポン券も使え、良い物が早く安く購入出来ました。

対象商品:
18307853
2019-10-19
用途:
風呂上がりに毎日の、健康管理!!
自動車・二輪車・自転車関連業

ただ乗るだけで、自動で8項目データー測定出来、しかも家族も自動で
振り分けてくれる\(◎o◎)/!

3人が参考にしています
対象商品:
18307835
2022-12-24
用途:
体重の管理に使う
その他業種

足を乗せる部分がもう少し長い方が良いと思う。
表示の文字(日本字)が大きくしては。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする