MC780A マルチ周波数体組成計 MC-780A(ポールタイプ) タニタ 18308718

マルチ周波数体組成計 MC-780A(ポールタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18308718 品番MC780A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

多様なニーズにこたえる低価格・高精度のマルチ周波数体組成計。
3つの周波数で精度の高い測定が可能。
測定スピードが速い(約15秒)
スリムボディの軽量設計(約15kg)
ニーズに合わせて測定手順が選べる優れた操作性。
USB端子、RS-232C端子を標準装備。
体重の証明用に使用可能。

表示項目
【全身】体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数
【部位別】筋肉量、筋肉量評価、脂肪率、脂肪量、脂肪率評価
質量(kg)15 ダークグレー ひょう量(kg)270(着衣量含む) ケーブル長(m)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×675〜715×1165 測定方法マルチ周波数8電極BIA法 目量(kg)0.1 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 測定周波数5kHz、50kHz、250kHz 測定モード体組成計/体重計 使用地区4区(青森県) 重力加速度の範囲(m/s2)9.802〜9.804
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする