MBS38-22-22 ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS アサ電子工業 18309536

MBS38-22-22 ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS アサ電子工業 18309536
MBS38-22-22 ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS アサ電子工業 18309536

ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
内容量1個注文コード18309536品番MBS38-22-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。

最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)64シリーズMBS寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)38寸法C(mm)15常用トルク(N・m)90締付トルク(N・m)6穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22MM6許容偏角(°)8穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする