※サンプル画像
OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 釣具
OWNER(オーナーばり)の 釣り針
ふぐカットウチラシ ダブル掛け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18310236
品番
#13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カットウチラシ仕掛のダブルクロー仕掛、別売の「矛と盾」で様々なバリエーションが組めます。
適合
オモリ:8〜60号
号数
幹糸:10
使用鈎
OHアマダイ
適合ハリス(号)
6