ハイパーブレイド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2(B) 錘負荷(号)50-120 注文コード18310410 品番シマアジ #210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は継数・錘負荷など3種類から選べます 他の種類を見る

名竿ハイパーブレードの名前を受け継ぐ、魚種別のMPG。
軽さや、高感度、しなやかさ、魚を浮かせるパワーと操作性の相反する様々な要素の融合。そして何よりも、MPG素材の機能とフィーリングをより多くの沖釣りファンにMPGブランクでしか味わえない魅力を体感して欲しい。最初のMPGとしての分かり易さ、魚種別で体感できるロッドの開発がコンセプトである。
各魚種によってMPG100%やGC MPG、MPG 3Dといった最適なブランクシステムを採用しMPG素材の多様な可能性を存分に味わえる最適な1本。

用途TARGET:シマアジ・遠征五目 全長(m)2.1 元径(mm)11.6 継数(本)2(B) 仕舞(cm)147.3 錘負荷(号)50-120 先径(mm)1.9 標準自重(g)177 適合ハリス(号)3-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする