加太マダイ #220 ハイパーブレイド アルファタックル 18310428

加太マダイ #220 ハイパーブレイド アルファタックル 18310428
加太マダイ #220 ハイパーブレイド アルファタックル 18310428
加太マダイ #220 ハイパーブレイド アルファタックル 18310428
加太マダイ #220 ハイパーブレイド アルファタックル 18310428

ハイパーブレイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個継数(本)2錘負荷(号)20-60注文コード18310428品番加太マダイ #220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

名竿ハイパーブレードの名前を受け継ぐ、魚種別のMPG。
軽さや、高感度、しなやかさ、魚を浮かせるパワーと操作性の相反する様々な要素の融合。そして何よりも、MPG素材の機能とフィーリングをより多くの沖釣りファンにMPGブランクでしか味わえない魅力を体感して欲しい。最初のMPGとしての分かり易さ、魚種別で体感できるロッドの開発がコンセプトである。
各魚種によってMPG100%やGC MPG、MPG 3Dといった最適なブランクシステムを採用しMPG素材の多様な可能性を存分に味わえる最適な1本。

用途
TARGET:マダイ・鬼アジ・小中青物
全長(m)2.2元径(mm)12.8継数(本)2仕舞(cm)113.5錘負荷(号)20-60先径(mm)1.7標準自重(g)174適合ハリス(号)2-8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする