アルファソニック 落し込み GZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)60-180 注文コード18310437 品番#73-235H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は錘負荷など2種類から選べます 他の種類を見る

落し込みロッドのハイエンドモデル「アルファソニックGZ」登場。
ベイトのアタリを明確に伝える穂先と大型青物に対応するバットパワーというアルファタックルが培ってきた落し込みロッドのノウハウをしっかり盛り込んだモデル。実釣性能はもちろんのこと、羽衣糸によるトリプルガイドラッピングやアルミハンドル&レザーグリップ、ブランクカラーはアパタイトブルー(215MH)/アメジストパープル(235H)など徹底的にラグジュアリーデザインを追求。高強度UDグラスコンポジットブランクをバットジョイントで仕上げた。

用途TARGET:ヒラマサ・ブリ・ヒラメ・クエ、根魚類等 全長(m)2.35 寸法L1(mm)620 寸法L2(mm)310 元径(mm)12.7 継数(本)2(B) 仕舞(cm)178 錘負荷(号)60-180 先径(mm)1.8 標準自重(g)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする