#165H アルファソニック 別誂きす アルファタックル 18310489

#165H アルファソニック 別誂きす アルファタックル 18310489
#165H アルファソニック 別誂きす アルファタックル 18310489
#165H アルファソニック 別誂きす アルファタックル 18310489

アルファソニック 別誂きす

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18310489品番#165H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アクション・デザインともに本格派。トレンド最先端をゆく船キス竿。
全体的にハリがあるロッドアクション、取り回しの良い165レングス、高感度CTSチタントップ。これらのファクターが指し示すものは「攻め」の キス釣り。繊細に、しかし精度が高い誘いを行い、わずかな地形変化と微かな魚信も捉え、喰わせるのではなく「掛ける」。軽く握りやすい TVSリールシートはペンシル持ちにも対応する。そんな最先端のキス竿に、江戸和竿を彷彿とさせる天然竹調デザインを纏わせ、まさに 温故知新のキス竿が誕生。東京湾から関西の深場までカバーする。

用途
TARGET:キス
全長(m)1.65寸法L1(mm)320寸法L2(mm)220元径(mm)8.2継数(本)2仕舞(cm)86錘負荷(号)10-30先径(mm)1.1標準自重(g)112

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする