アルファソニック 明石SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18310516 品番#175MH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明石の沖釣りをオールラウンドに対応する
175MH:明石タコをオールラウンドに、由良のハス(サンバソウ)やタチウオテンヤに乗せ調子で挑む。165H:超掛け調子を活かしたタチウオテンヤは勿論、フグ・カワハギ攻略にも。

用途TARGET:マダコ・タチウオ・船イシダイ 全長(m)1.75 寸法L1(mm)560 寸法L2(mm)420 元径(mm)11.6 継数(本)2(B) 仕舞(cm)128 錘負荷(号)30-80 先径(mm)1.1 標準自重(g)131

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする