25 アルファソニック エギタコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18310550 品番#163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強度、軽さ、感度を徹底追及したフラッグシップエギタコモデルがリニューアル
今や全国区の釣りとなったエギタコで求められるのはタコを引きはがす「強度」と1日エギを小突き続けられる「軽さ」が求められる。それをアルファソニックのエギタコでは感度も加えて徹底的に追求。1日小突いていても疲れない軽さと、タコの触り始めからわかる感度、大ダコをも引きはがすパワーを融合したモデル。

用途TARGET:タコ 全長(m)1.63 寸法L1(mm)540 寸法L2(mm)410 元径(mm)11.9 継数(本)2(B) 仕舞(cm)117 錘負荷(号)40-100 先径(mm)1.5 標準自重(g)112

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする