25 アルファソニック カワハギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)25-35 注文コード18310577 品番#175M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は錘負荷など2種類から選べます 他の種類を見る

形状記憶チタン合金トップCTS搭載のカワハギ専用モデルがリニューアル
「アルファソニック」シリーズは、それぞれの釣り物に対応する竿に対して、本当に必要な要素は何かを熟考し、さらに上のレベルで釣りを展開できるよう設計されたロッドシリーズである。ロッドアクションであり、ブランク素材であり、ガイドセッティングであり…ロッドを構成する全ての要素を再検証し、様々なトライ&エラーの末に具現化。前作での長所を生かしながら、さらに深化したアルファソニックカワハギを是非体感してほしい。

用途TARGET:カワハギ 全長(m)1.75 寸法L1(mm)420 寸法L2(mm)290 元径(mm)11.9 継数(本)2(B) 仕舞(cm)142 錘負荷(号)25-35 先径(mm)1.5 標準自重(g)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする