曜日別特売
#173MH 25 アルファソニック カワハギ アルファタックル 18310586

#173MH 25 アルファソニック カワハギ アルファタックル 18310586
#173MH 25 アルファソニック カワハギ アルファタックル 18310586
#173MH 25 アルファソニック カワハギ アルファタックル 18310586

25 アルファソニック カワハギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18310586品番#173MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

形状記憶チタン合金トップCTS搭載のカワハギ専用モデルがリニューアル
「アルファソニック」シリーズは、それぞれの釣り物に対応する竿に対して、本当に必要な要素は何かを熟考し、さらに上のレベルで釣りを展開できるよう設計されたロッドシリーズである。ロッドアクションであり、ブランク素材であり、ガイドセッティングであり…ロッドを構成する全ての要素を再検証し、様々なトライ&エラーの末に具現化。前作での長所を生かしながら、さらに深化したアルファソニックカワハギを是非体感してほしい。

用途
TARGET:カワハギ
全長(m)1.73寸法L1(mm)400寸法L2(mm)270元径(mm)13継数(本)2(B)仕舞(cm)141錘負荷(号)25-40先径(mm)1.3標準自重(g)105

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする