Kaijin 関西リージョナル テンヤマダイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)5-25 注文コード18310620 品番#S240HH(スピニング)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は錘負荷など3種類から選べます 他の種類を見る

関西のテンヤマダイに向けた新提案
餌が円滑に入手出来るようになり、広く拡大がみられる瀬戸内・明石・大阪湾のテンヤマダイシーン。日常よりベイトタックルで臨みたいことは関西釣人にとっての願い。特に明石の深場・急流攻略にはベイトリールは必然となる中での新提案。スピニングモデルも同様に深場でのアワセを強く意識したヘビーモデルを用意。

用途TARGET:マダイ 全長(m)2.4 寸法L1(mm)510 寸法L2(mm)370 元径(mm)13.2 継数(本)2 仕舞(cm)124 錘負荷(号)5-25 先径(mm)1.5 標準自重(g)145

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする