Kaijin 関西リージョナル フグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18310647 品番#180H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

しなやか穂先と強靱なバットで関西のフグを攻略
瀬戸内の急流エリアに潜むフグ攻略にも対応する8:2調子を柔軟な穂先としっかりしたバットで構成。繊細な穂先はフグのついばむアタリを豊かに表現、バランスの良いバットセクションで貫く。

全長(m)1.8 寸法L1(mm)490 寸法L2(mm)360 元径(mm)12 継数(本)2(B) 仕舞(cm)139 錘負荷(号)MAX80 先径(mm)1.1 標準自重(g)122

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする