Kaijin 関西リージョナル 青物メダイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18310656 品番#290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

日本海のメダイがメインターゲットの異端モデル
丹後半島沖浦島グリや白石グリ等の様々なターゲットを念頭に組み上げたパワーモデル。メダイを始め、フカセで狙う青物、中深海に至るまでをクリアする日本海スペシャル。

用途TARGET:メダイ、ブリ、ヒラマサ、アラ、根魚類 全長(m)2.9 寸法L1(mm)650 寸法L2(mm)360 元径(mm)15 継数(本)2 仕舞(cm)148 錘負荷(号)150-250 先径(mm)2.5 標準自重(g)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする