Kaijin 関西リージョナル 大阪湾アジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18310665 品番#210S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

繊細な穂先で違和感なく喰わせる大阪湾マアジ対応モデル
メクリアジをメインターゲットに据え、警戒心の強いアジに対応する為に違和感なく喰わせる若干の先調子に設定された穂先部と、口切れを防ぎつつ浮かせてくるしなやかな荷重移動が持ち味。比較的取り回しの良い長さ2.1mに設定。

用途TARGET:アジ、メバル 全長(m)2.1 寸法L1(mm)530 寸法L2(mm)400 元径(mm)9.5 継数(本)2 仕舞(cm)108 錘負荷(号)10-50 先径(mm)0.9 標準自重(g)101

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする