アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
Kaijin 関西リージョナル 加太真鯛アジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18310690
品番
#250M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
加太真鯛・泉南鬼アジ 船サビキ専用ロッド
カケアガリを積極的攻める7:3調子。マダイのみならず50cmを超えてくる鬼アジを制するバットパワーを有する。高仕掛けに対応する。
全長2.5m設定。
用途
TARGET:マダイ、アジ
全長(m)
2.5
寸法L1(mm)
530
寸法L2(mm)
400
元径(mm)
13.3
継数(本)
2
仕舞(cm)
128
錘負荷(号)
10-50
先径(mm)
0.9
標準自重(g)
120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680