Kaijin 瀬戸内テンヤゲーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)5-25 注文コード18310708 品番#S240H+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は錘負荷など2種類から選べます 他の種類を見る

瀬戸内海でのリアクションテンヤ対応ヘビーロッド
瀬戸内海でのキャスティングをして探るリアクションテンヤ釣法。ボトム着底からエビが跳ねるような強めのアクションを連続させつつフォールを繰り返す作法に合わせベリーをUP。ボトム感度を明確にする繊細な穂先部との2部構成アクション。深場でも感度を失わず、きっちり掛けていける張りも兼ね備える。

用途TARGET:マダイ 全長(m)2.4 元径(mm)12 継数(本)2 仕舞(cm)123 錘負荷(号)5-25 先径(mm)1 標準自重(g)106

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする