カミワザ Ver.2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)30-120 注文コード18310787 品番#301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は錘負荷など4種類から選べます 他の種類を見る

ムーチングアクションの名竿が10年振りに復活
高強度UDグラスとカーボンをコンポジットし、粘りと強度を有する細身軽量を実現した5:5ムーチングアクションの人気シリーズ。
KAMIWAZAが復活。高く評価された、そのしなやかさは今回のバージョンUでももちろん変わらない。リクエストが多かった2.7mと3mモデルの0アクション(最適錘60号)、1アクション(最適錘80号)の4モデル。

全長(m)3 寸法L1(mm)690 寸法L2(mm)360 元径(mm)13.1 継数(本)2 仕舞(cm)154 錘負荷(号)30-120 先径(mm)2.2 標準自重(g)256

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする